LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB PFM 26klm 150W/840 70D ML

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075844308

Sähkönumero

4325327

Toimittajan tuotenumero

4058075844308

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

555...665 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

321 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Ulkohalkaisija:

321 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

160 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

16

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

175...175 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

21875...26250 lm

Kattoasennus:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE 150W 4000K IP66 Multi Lumen LED-syväsäteilijä. Valovirta valittavissa 21875 / 26250 lm, avauskulma 70Dja valotehokkuus 175 lm/W. Valaisin on IP66- ja IK10-luokiteltu. Mitat:321 x 160 mm. Keskimääräinen käyttöikä 120 000 h. HIGH BAY PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset LED-syväsäteilijät korkeiden tilojen energiatehokkaaseen valaisemiseen. ON/OFF-mallit on nyt mahdollista himmentää analogisella 0-10 V:n himmennyksellä. Valaisimet ovat varustettu 1,5 metrin pituisilla kuorituilla liitoskaapeleilla ja niihin on saatavana kattava valikoima lisätarvikkeita.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 21875 / 26250 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 125 / 150 W
  • Valotehokkuus: 175 lm/W
  • Avauskulma: 70 D
  • Himmennettävä: Kyllä, 0-10V tai ON/OFF
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 321 x 160 mm
  • Paino: 2,9 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 120 000 (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Varastot, tuotantotilat, muut teollisuuden korkeat tilat