LEDVANCE - Syväsäteilijälamppu - HID HB 160W/840 UN E40 25000lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

160...160 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105...105 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...150 W

Valovirta:

25000...25000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14000...14000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21000...21000 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 160...160 W

  • Valovirta - 25000...25000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 263 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075780422

Sähkönumero

4803002

Toimittajan tuotenumero

4058075780422

Tukkuerä

4

Lampputeho:

160...160 W

Valovirta:

25000...25000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

263 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

250 mm

Säteen kulma:

100...100 °

Valotehokkuus:

156 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

musta

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

25000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

750...750 mA

Rungon väri:

musta

Valovoima:

11771 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

160 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE HID LED HIGHBAY UNIVERSAL 160W/4000K E40 IP40 LED-lamppu. Valovirta 25000 lm (vastaa 250 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 100D. Pituus 263 mm ja halkaisija 250 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: sytytin, kuristin tai 230V. LEDVANCE HID LED HIGHBAY -lamput yhdistävät aikaisemmat HQI- ja HQL LED-lamppujen ominaisuudet. HID LED High Bay -lamput ovat UN-tyyppisiä, eli niitä voidaan käyttää kuristimen ja sytytinlaitteen kanssa tai ne voidaan kytkeä myös suoraan 230 V:n verkkojännitteeseen. Lamput eivät sovellu käytettäväksi elektronisilla liitäntälaitteilla. Lamput ovat suunniteltu käytettäväksi syväsäteilijöissä ja siksi ne ovatkin omimillaan korkeissa tiloissa jopa 25 000 lm:n valovirran ansiosta.Lamppujen avauskulma on noin 100 astetta.

LEDVANCE HID LED High Bay -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP40-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.