LEDVANCE - Teollisuusvalaisin avoin - LB FLEX 6510lm 42W/840 120D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 42 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075676084

Sähkönumero

4324738

Toimittajan tuotenumero

4058075676084

Tukkuerä

3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP23

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1236 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

115 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

190...190 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

65 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

18

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP23

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

155...155 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6510...6510 lm

LEDVANCE LOW BAY FLEX 1200 42W 4000K avoin teollisuusvalaisin. Valovirta 6510 lm, avauskulma erittäin leveä 120 astetta ja valotehokkuus 155 lm/W. IP23- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1236 x 115 x 65 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudella, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisten tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.

Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat 6510-, 11315- ja 16800 lm. Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohdotettu (5x2,5mm) ja DALI-mallit ovat jopa 7-napaisesti läpijohdotettu (7x2,5mm). Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja ja vedonpoisto on nopea ja helppo toteuttaa nippusiteellä kiinteään kiinnityspisteeseen (nippuside ei sis. pakkaukseen). Valaisimista on saatavana erikseen DALI- ja pallonkestävät Ball Proof -mallit.

LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.