LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP CBO 1500 50W CCT ML IP66

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854521393

Sähkönumero

4325408

Toimittajan tuotenumero

4099854521393

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1570 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

97 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

118...222 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

78 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

41

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

49

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...0.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Valaisimen valotehokkuus:

150...153 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3820...7500 lm

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

31

LEDVANCE DAMP PROOF COMBO 1500 50W 4000K/6500K Multi Lumen suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 3820 - 7500 lm, avauskulma 110D ja 150 lm/W. IP66- ja IK10-luokiteltu. Keskimääräinen käyttöikä 54 000 h. DAMP PROOF COMBO - monipuolinen päivitettävä teollisuusvalaisinperhe. Multi Select -ominaisuuden avulla voi valaisimen värilämpötilan ja valovirran valita helposti DIP-kytkimistä. Plug&Upgrade -ominaisuuden ansiosta valaisimeen voi jälkiläteen lisätä erikseen tilattavan liike- ja hämärätunnistimen ja tai akulla varustetun turvavaloyksikön.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 7500 / 6340 / 5010 / 3820 lm
  • Värilämpötila: 4000 / 6500 K, CRI80
  • Teho: 50 / 42 / 33 / 25 W
  • Valotehokkuus: 150 - 153 lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1570 x 97 x 78 mm
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Valaisimen materiaali:
  • Keskimääräinen käyttöikä: 54 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Mahdollista läpijohdottaa
  • Sertifikaatit: CE
Yleisimmät käyttökohteet: tuotantotilat, varastot, pysäköintihallit