LEDVANCE - Tracklight Spot Heijastin - TRACK SP REFLECTOR D75 FL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 38 °

  • Väri - hopea

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075113824

Sähkönumero

4231821

Toimittajan tuotenumero

4058075113824

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

38 °

Väri:

hopea

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valonjako:

heijastin

Pituus:

63 mm

Halkaisija:

63 mm

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

53 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 FL on vaihdettava heijastin 25W:lle LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT valaisimille. Heijastimen avulla valaisimen avauskulmaa voidaan laajentaa 38°:ksi. LEDVANCEn uusi kiskoon asennettavien kohdevalaisimien tuoteperhe sisältää yhteensä 18 erilaista valaisinta ja kuusi erilaista vaihdettavaa heijastinta.

LEDVANCE Tracklight Spot -LED-valaisimia on saatavilla valkoisena (RAL9016), mustana (RAL9004) ja harmaana (RAL7042). Jokaista väriä on saatavilla 25W (1900lm), 35W (2800lm) tai 55W (4200lm) tehoilla. Kaikista teho- ja väriluokista löytyy 3000K ja 4000K värilämpötilalla omaavat mallit.

LEDVANCE Tracklight Spot -valaisimiin on valmiiksi asennettu 24°:een heijastin. Lisätarvikkeena löytyy heijastimet joiden avulla voidaan avauskulmaa kaventaa 15°:een tai laajentaa 38°:een. Jokaiselle teholle/koolle löytyy omat heijastimet.

Valaisimet ovat varustettu universaalilla 3-vaihe adapterilla, jonka avulla se on yhteensopiva useiden eri 3-vaiheisten valaisinkiskojärjestelmien kanssa, mm. Powergear, Staff, Norlux, Nordic, GLOBAL, Nuco, EUTRAC...

Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja päätykappale polykarbonaatista. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niilla myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.