LEDVANCE - Tracklight Spot Kohdevalaisin - TRACK SP D75 25W/4000K 90RA WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075113466

Sähkönumero

4231950

Toimittajan tuotenumero

4058075113466

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

75 mm

Korkeus/syvyys:

255 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

75 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

75 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

32

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

41

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

75...75 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1900...1900 lm

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT D75 25W 4000K 90RA NFL WT LED-kiskokohdevalaisimen teho on 25 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan neutraalin (4000K) 1900 lm valovirran (76 lm/W). Valaisimen avauskulma on 24 °, Ra-indeksi on yli 90 ja se on väriltään valkoinen. LEDVANCEn uusi kiskoon asennettavien kohdevalaisimien tuoteperhe sisältää yhteensä 18 erilaista valaisinta ja kuusi erilaista vaihdettavaa heijastinta.

LEDVANCE Tracklight Spot -LED-valaisimia on saatavilla valkoisena (RAL9016), mustana (RAL9004) ja harmaana (RAL7042). Jokaista väriä on saatavilla 25W (1900lm), 35W (2800lm) tai 55W (4200lm) tehoilla. Kaikista teho- ja väriluokista löytyy 3000K ja 4000K värilämpötilalla omaavat mallit.

LEDVANCE Tracklight Spot -valaisimiin on valmiiksi asennettu 24°:een heijastin. Lisätarvikkeena löytyy heijastimet joiden avulla voidaan avauskulmaa kaventaa 15°:een tai laajentaa 38°:een. Jokaiselle teholle/koolle löytyy omat heijastimet.

Valaisimet ovat varustettu universaalilla 3-vaihe adapterilla, jonka avulla se on yhteensopiva useiden eri 3-vaiheisten valaisinkiskojärjestelmien kanssa, mm. Powergear, Staff, Norlux, Nordic, GLOBAL, Nuco, EUTRAC...

Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja päätykappale polykarbonaatista. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niilla myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.