LEDVANCE - Tracklight Spot Kohdevalaisin - TRACK SP D85 35W/3000K 90RA WT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tracklight Spot
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075113480
Sähkönumero
4231949
Toimittajan tuotenumero
4058075113480
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
85 mm
Korkeus/syvyys:
269 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
85 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
85 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
virtakiskoadapteri
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
150...150 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
32
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
41
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
70...70 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2660...2660 lm
LEDVANCE Tracklight Spot -LED-valaisimia on saatavilla valkoisena (RAL9016), mustana (RAL9004) ja harmaana (RAL7042). Jokaista väriä on saatavilla 25W (1900lm), 35W (2800lm) tai 55W (4200lm) tehoilla. Kaikista teho- ja väriluokista löytyy 3000K ja 4000K värilämpötilalla omaavat mallit.
LEDVANCE Tracklight Spot -valaisimiin on valmiiksi asennettu 24°:een heijastin. Lisätarvikkeena löytyy heijastimet joiden avulla voidaan avauskulmaa kaventaa 15°:een tai laajentaa 38°:een. Jokaiselle teholle/koolle löytyy omat heijastimet.
Valaisimet ovat varustettu universaalilla 3-vaihe adapterilla, jonka avulla se on yhteensopiva useiden eri 3-vaiheisten valaisinkiskojärjestelmien kanssa, mm. Powergear, Staff, Norlux, Nordic, GLOBAL, Nuco, EUTRAC...
Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja päätykappale polykarbonaatista. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niilla myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.