LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 14W/827 1521lm E27 OP PCR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14...14 W
Valovirta - 1521...1521 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854205040
Sähkönumero
4737922
Toimittajan tuotenumero
4099854205040
Tukkuerä
10
Lampputeho:
14...14 W
Valovirta:
1521...1521 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1521 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
125...125 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1521 lm (vastaa 100 W)
- Kupu: CLA, A60, vakio
- Kupumateriaali: opaali muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 14 W
- Valotehokkuus: 108 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 118 x 60 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta