LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 2,2W/840 470lm E27 CL ELA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.2...2.2 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.2...2.2 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Super-Efficient
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854259517
Sähkönumero
4737578
Toimittajan tuotenumero
4099854259517
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.2...2.2 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
105 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
213 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
30...30 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
110 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
- Kupu: CLA, A60, vakio
- Kupumateriaali: kirkas lasi
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E27 / 220…240 V
- Teho: 2,2 W
- Valotehokkuus: 213 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: A
- Mitat (Pituus/halkaisija): 105 x 60 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta






