LEDVANCE - Valaisinrunko - LN MAG BATTEN 1500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pituus - 1468 mm
Leveys - 25 mm
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854009761
Sähkönumero
4136170
Toimittajan tuotenumero
4099854009761
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pituus:
1468 mm
Leveys:
25 mm
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
G5
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
45 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
ei ole
Heijastin:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennettävä:
ei
Linear Magnetic Batten -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Tuoteperheen tuotteille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.