LEDVANCE - Valonheitin - FL 20 2400lm 840 SYM S ML BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854309526

Sähkönumero

4529962

Toimittajan tuotenumero

4099854309526

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

183 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

38 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

157 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

60...75 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

75

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

145...145 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1600...2400 lm

LEDVANCE FLOODLIGHT SYM 17W 4000K BK Sensor LED-valonheitin liike- ja hämärätunnistimella. Valovirta 1600 / 2400 lm, avauskulma sym. 100D ja valotehokkuus 145 lm/W. IP65- ja IK05 -luokiteltu. Mitat: 157 x 38 x 183 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. FLOODLIGHT SYM GEN4 -tuoteperheen valonheittimet ovat varustettu Multi Lumen -ominaisuudella, jonka ansiosta niiden valovirta voidaan helposti valita valaisimesta. Uuden sukupolven valonheittimet ovat myös varustettu huohotinventtiilillä ja uudella tiiviimmällä läpivientiholkilla, jotka estävät kosteuden muodostumisen valaisimen sisään.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1600 / 2400 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 11 / 17 W
  • Valotehokkuus: 145 lm/W
  • Avauskulma: symmetrinen 100 x 100 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 157 x 38 x 183 mm
  • Paino: 0,576 kg
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK05
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkki
  • Päälläoloaika: 1 s ... 12 min
  • Hämärätunnistimen kynnysarvo: 10 ... 2000 lx
  • Liiketunnistimen herkkyys: Pois päältä, 2 ... 12 metriä
  • Himmennystaso liikkeen jälkeen: 0 ... 40 %
Valonheittimessä kiinteä 1 metrin pituinen valmiiksi kuorittu liitoskaapeli.