LEDVANCE - Valonheitin - FL 42000lm 300W 757 SYM R90

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 300 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854196010

Sähkönumero

4529982

Toimittajan tuotenumero

4099854196010

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

300 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

3...5 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

243 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

389 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

479 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

810...810 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

4

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

7

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valoisuusintensiteetti:

25000...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

132...132 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

42000...42000 lm

LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 5700K LED-valonheitin. Valovirta 42000 lm, avauskulma pyörösymmetrinen 90D, värintoistoindeksi yli 70 ja valotehokkuus 132 lm/W. IP66- ja IK10 -luokiteltu. Mitat: 479 x 389 x 243 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. FLOODLIGHT HIGH MAST -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaat, mutta erittäin valovoimaiset valonheittimet. Erikseen tilattavan virtalähteen avulla voit valita ON/OFF-mallin ja DALI-mallin väliltä. Virtalähteen mukana toimitetaan kaapelin jatkoliitin, jonka avulla virtalähde voidaan sijoittaa jopa 30 metrin päähän heittimestä. Yleisimmät käyttökohteet ovat suurien alueiden valaistus, teollisuuden erilaiset ulkovalaistuskohteet. Suojaverkko tilattavissa erikseen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 42000 lm
  • Värilämpötila: 5700 K, CRI70
  • Teho: 280 W
  • Valotehokkuus: 132 lm/W
  • Avauskulma: pyörösymmetrinen 90 D
  • Himmennettävä: Kyllä, valitse sopiva DALI-virtalähde
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 479 x 389 x 243 mm
  • Paino: 8,65 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • D-merkintä: Ei
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
HUOM! Tarvitsee erikseen tilattavan ON/OFF- tai DALI-virtalähteen!