LEDVANCE - Valonheitin - FL FLEX 40W/830 ML 55x120D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854373176

Sähkönumero

4532005

Toimittajan tuotenumero

4099854373176

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

277 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

406 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

184...184 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valoisuusintensiteetti:

3626...0 cd

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

148...155 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3400...5900 lm

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX 40W Multi Lumen 3000K ON/OFF LED-valonheitin. Valovirta 3400 - 5900 lm, avauskulma asymmetrinen 55 x120D ja valotehokkuus 148 - 155 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 406 x 277 x 67 mm. Keskimääräinen käyttöikä 120 000 h. FLOODLIGHT FLEX -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset ja laadukkaat LED-valonheittimet. Multi Lumen -ominaisuuden ansiosta ON/OFF valonheittimistä löytyy neljä eri valovirta vaihtoehtoa ja se on helppo valita avattavasta kytkentäkotelosta. Virtalähde on helposti vaihdettavissa sähköalan ammattilaisen toimesta. Valonheittimen mukana toimitetaan tarvittavat läpivientiholkit.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3400 / 4200 / 5000 / 5900 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI > 80
  • Teho: 22 / 28 / 34 / 40 W
  • Valotehokkuus: 148 - 155 lm/W
  • Avauskulma: leveä asymmetrinen 55 x 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 406 x 277 x 67 mm
  • Paino: 3,6 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 120 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Korroosioluokka (EN 12944): C5, hyvin ankara
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Urheilukenttien valaistus, aluevalaistus rannikkoalueilla, arkitehtooninen valaistus, suurien ulkoalueiden yleisvalaistus