LEDVANCE - Valonsäädin - FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Ohjelmoitava - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Suojausluokka - II
Pituus - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075841901
Sähkönumero
2628021
Toimittajan tuotenumero
4058075841901
Tukkuerä
60
Ohjausmenetelmä:
DALI
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suojausluokka:
II
Pituus:
49 mm
Leveys:
48 mm
Korkeus:
22 mm
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT DALI-2 uppoasennettava pienikokoinen valonohjain. Ominaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. 32 DALI-valaisinta ja 4 Input-laitetta. Mitat: 49 x 48 x 22 mm. LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia DALI-2 valonohjausyksiköitä erikokoisiin valonohjauskohteisiin. Erittäin pienikokoisen DALI-2 kontrollerin sijoittaminen on helppoa esimerkiksi seinässä olevan kytkimen taakse. Kontrolleria voidaan ohjata ja ohjelmoida Bluetooth-yhteyden ja LEDVANCE DALI -sovellusten avulla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,3...3 W
 - Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 22 mA
 - Himmennystapa: DALI-2, tukee DT8 TW
 - Valaisimien enimmäislukumäärä: 32
 - Input-laitteiden enimmäislukumäärä: 4
 - DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
 - Yksi painonappi sisääntulo
 - Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
 - Käyttöönotto ja ohjelmointi LEDVANCE DALI CONFIG -sovelluksella
 - Valonohjaus mahdollista LEDVANCE DALI CONTROL -sovelluksella
 - Kotelointiluokka: IP20
 - Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 49 x 48 x 22 mm
 - Käyttölämpötila: -20...+60 C
 - Tuotetakuu: 5 vuotta
 



