LEDVANCE - Valonsäädin - MCU SELECT DIRECT RGBTW ZB

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syvyys - 53 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854476334

Sähkönumero

2628030

Toimittajan tuotenumero

4099854476334

Tukkuerä

30

Syvyys:

53 mm

Leveys:

80 mm

Korkeus:

53 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Asennuslevyllä:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

kyllä

LEDVANCE MANUAL CONTROL UNIT SELECT Zigbee Direct -kiertonupillinen valonsäädin. RGB+DIM, TW+DIM ja RGB+TW toimintatilat. Yhteensopiva LEDVANCE Direct Easyn ja muiden Zigbee 3.0 -järjestelmien kanssa. LEDVANCE MCU SELECT ZIGBEE - kiertonupillinen valonsäädin Zigbee Direct -teknologialla. Soveltuu erinomaisesti osaksi langatonta LEDVANCE Direct Easy -valonohjausjärjestelmää. Voidaan yhdistää myös muihin Zigbee 3.0 -teknologiaa hyödyntäviin valonohjausjärjestelmiin. Peitelevy, nuppi ja kehys on vaihdettavissa mm. Schneiderin ja ABB:n kalusteisiin. Mukana sovitinholkki ABB:n nuppiin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 3,12 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V, 13 mA
  • Teknologia: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
  • Kolme toimintatilaa: RGB+DIM, CCT+DIM ja RGB+CCT
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 80 x 80 x 53 mm
  • Käyttölämpötila: -20...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet: Neuvotteluhuoneet, toimistohuoneet