LEDVANCE - Valonsäädin - MCU TOUCH DALI-2 TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 41 mm
Leveys - 86 mm
Korkeus - 41 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075837560
Sähkönumero
2628016
Toimittajan tuotenumero
4058075837560
Tukkuerä
30
Syvyys:
41 mm
Leveys:
86 mm
Korkeus:
41 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
2.7 W
LEDVANCE MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 kosketuslevyllinen valonsäädin. Ominaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. 25 DALI-valaisinta per aktiivinen säädin. Mitat: 86 x 86 x 41 mm. LEDVANCE MCU TOUCH -tuoteperheestä löydät lasisella kosketuslevyllä varustetut DALI-2 valonsäätimet, joilla on helppo toteuttaa intuitiivinen huonekohtainen valonohjaus. Säädin voidaan asentaa kojerasiaan tai pintaa erikseen tilattavaan pinta-asennuskehykseen. Kytkemällä neljä aktiivista säädintä rinnan, voidaan säätimillä ohjata jopa 100 valaisinta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 2,7 W
- Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V, 48 mA
- Himmennystapa: DALI-2
- Valaisimien lukumäärä: 25 per aktiivinen säädin
- DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
- Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
- Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 86 x 86 x 53 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta






