LEDVANCE - Valonsäädin - PCU PUSH DALI-2 TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 20 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 45 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075837584
Sähkönumero
2628018
Toimittajan tuotenumero
4058075837584
Tukkuerä
20
Syvyys:
20 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE PUSH CONTROL UNIT DALI-2 pienikokoinen painonappivalonohjain. Ominaisuudet: värilämpötilan säätö ja himmennys. Mitat: 45 x 45 x 20 mm. LEDVANCE PCU -tuotteesta löytyy samat ominaisuudet kuin LEDVANCEn MCU-säätimistä, mutta tämän PCU-säätimen voi sijoittaa pienenkoon ansiosta esimerkiksi kojerasiaan seinäkytkimen taakse. Säätimen mukana toimitetaan myös adapteri DIN-kisko asennukseen. Kytkemällä neljä aktiivista säädintä rinnan, voidaan säätimillä ohjata jopa 100 valaisinta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 3,7 W
 - Käyttöjännite: 100...240 V
 - Himmennystapa: DALI-2
 - Valaisimien lukumäärä: 25 per aktiivinen säädin
 - DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
 - Säätöominaisuudet: värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
 - Kaksi painonappi sisääntuloa
 - Ei tarvetta erilliselle sovellukselle, Plug&Play -asennus
 - Kotelointiluokka: IP20
 - Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 45 x 45,5 x 20,3 mm
 - Käyttölämpötila: -20...+50 C
 - Tuotetakuu: 5 vuotta
 





