LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS P AC 1200/865/50M/IP66 230V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 550 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075844704

Sähkönumero

4152179

Toimittajan tuotenumero

4058075844704

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

550 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

111 lm/W

Valovirta per metri:

1340 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

220...240 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

37

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Tehokerroin:

0.9

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

50000 m

LEDVANCE LED STRIP AC PERFORMANCE 230V 1200lm/m 6500K LED-valonauha. Nauhan valovirta 60300 lm (1340 lm/m). IP66-luokiteltu. Pituus 50 metriä. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia. LED STRIP 230V -tuoteperheestä löytyy 50 metriä pitkät turvallisesti katkaistavat ja jatkettavat LED-valonauhat. Nauhoja voidaan käyttää ulkokäytössä suoraan 230 V:n verkkojännitteellä. Sisäkäytössä tulee käyttää erikseen tilattavaa DC-jännitelähdettä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: AC: 60300 lm; DC: 64350 lm
  • Valovirta per metri: AC: 1340 lm/m; DC: 1430 lm/m
  • Kokonaisteho: AC: 550 W; DC: 510 W
  • Teho per metri: AC: 12 W/m; DC: 10 W/m
  • Käyttöjännite: 220...240 VAC / 215 VDC
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Katkaisuväli: 100 mm
  • Liitosjohdonpituus: 200 mm
  • Kotelointiluokka: IP66
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 50 000 x 12 x 4,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+45 C
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, DEKRA
Yleisimmät käyttökohteet: Yleisvalaistus sisä- ja ulkotiloissa, rakennustyömaat, arkitehtooninen valaistus