LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM-1000/COB/940 5m 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDStrip Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075597549
Sähkönumero
4127201
Toimittajan tuotenumero
4058075597549
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen tehokkuus:
97 lm/W
Valovirta per metri:
1040 lm
Teho per metri:
11 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
384
Erillisten segmenttien pituudet:
62.5 mm
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
140 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.7 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
2
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
10 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhojen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50) max. Tc-lämpötilassa (65 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Yhteensopivat lisävarusteet:
4127225 LS AY CP COB 500mm liitosjohto
4127226 LS AY CSD COB jatkoliitin
4127227 LS AY CSW COB 50mm jatkojohto








