LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM-1000/COB/965 5m 24V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 38 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075597556

Sähkönumero

4127202

Toimittajan tuotenumero

4058075597556

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

38 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen tehokkuus:

98 lm/W

Valovirta per metri:

1060 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

384

Erillisten segmenttien pituudet:

62.5 mm

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

140 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5 m

LEDVANCE LED STRIP COB PERFORMANCE 6500K LED-valonauha. Valovirta 3500 lm (700 lm/m) ja teho 38 W (7,2 W/m). Värilämpötila viileä 6500 K. Pituus 5000 mm, leveys 8 mm ja korkeus 1,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhoilla luot näyttävän tunnelmavalaistuksen jatkuvalla valonauhalla. Erinomaisen väritoiston avulla värit valonauhan valossa näyttävät luonnollisilta. LS COB LED-valonauhojen enimmäispituus on 5 metriä, katkaisuväli 62,5 mm ja niiden kummassakin päässä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot. Mahdollista himmentää sopivalla 24 V:n vakiojännitelähteellä.

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhojen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50) max. Tc-lämpötilassa (65 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:
4127225 LS AY CP COB 500mm liitosjohto
4127226 LS AY CSD COB jatkoliitin
4127227 LS AY CSW COB 50mm jatkojohto