LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM 1000/RGBW/940/5/IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 106 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854358890
Sähkönumero
4152192
Toimittajan tuotenumero
4099854358890
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
106 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
70000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
125 lm/W
Valovirta per metri:
1640 lm
Teho per metri:
21 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
14 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
168
Erillisten segmenttien pituudet:
83.33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
115 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5.06 m




