LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM RGBW-1000/827/5/IP66


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 98 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDStrip Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075436053
Sähkönumero
4125470
Toimittajan tuotenumero
4058075436053
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
98 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
98 lm/W
Valovirta per metri:
1105 lm
Teho per metri:
20 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
14 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
36
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
110 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
LEDVANCE PERFORMANCE RGBW LED-nauhat ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+55°C lämpötilassa. PERFORMANCE RGBW LED-nauhojen keskimääräinen käyttöikä on 40 000 tuntia (L70/B50 maksimi Tc-lämpötilassa) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Lisätarvikkeet suojatuille (IP66) PERFORMANCE RGBW LED-nauhoille:
Snro: 4125474 LS AY PFM RGBW-CP/P5/500/P syöttöjohto 500mm
Snro: 4125475 LS AY PFM RGBW-CSD/P5/P jatkoliitin
Snro: 4125476 LS AY PFM RGBW-CSW/P5/50/P välijohto 50mm
Snro: 4125477 LS AY PFM RGBW-13/SE/P SIL päätytiiviste
Snro: 4125478 LS AY PFM RGBW-13/SMB kiinnikkeet