LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS SUP TW-2000/927-965/5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 108 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LED Strip Superior
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075436084
Sähkönumero
4125453
Toimittajan tuotenumero
4058075436084
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
108 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
79 lm/W
Valovirta per metri:
1700 lm
Teho per metri:
21.6 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
36
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
LEDVANCE SUPERIOR TUNABLE WHITE LED-nauhat ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+55°C lämpötilassa. SUPERIOR TW LED-nauhoille on myönnetty ENEC-sertifikaatti, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 maksimi Tc-lämpötilassa) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Lisätarvikkeet suojaamattomille SUPERIOR TW LED-nauhoille:
Snro: 4125454 LS AY SUP TW-CP/P3/500 syöttöjohto 500mm
Snro: 4125455 LS AY SUP TW-CSD/P3 jatkoliitin
Snro: 4125456 LS AY SUP TW-CSW/P3/50 välijohto 50mm