LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS SUP TW-2000/927-965/5/IP67

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 108 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075436008

Sähkönumero

4125457

Toimittajan tuotenumero

4058075436008

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

108 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

76 lm/W

Valovirta per metri:

1640 lm

Teho per metri:

21.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

36

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5 m

LEDVANCE LED STRIP SUPERIOR TUNABLE WHITE 2000/TW/927-965/5/IP67 24 V:n LED-nauha. Valovirta 8450 lm (900 lm/m @2700K & 1010 lm/m @6500K) ja teho 108 W (21,6 W/m). Katkaisuväli 100 mm. Mitat: 5000 x 10 x 1,2 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia. LEDVANCE SUPERIOR TUNABLE WHITE (TW) LED-nauhojen avulla luot korkealaatuisen valaistuksen säädettävällä värilämpötilalla. Nauhojen molempiin päihin on valmiiksi esiasennettu 50 cm pituiset syöttöjohdot ja nauhoja voidaan leikata 100 mm välein. IP67-luokitellut suojatut SUPERIOR TW -nauhat ovat suolasumun kestäviä (IEC 60068-2-52 mukaisesti) ja UV:n kestäviä (IEC 60068-2-5 mukaisesti).

LEDVANCE SUPERIOR TUNABLE WHITE LED-nauhat ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+55°C lämpötilassa. SUPERIOR TW LED-nauhoille on myönnetty ENEC-sertifikaatti, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 maksimi Tc-lämpötilassa) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Lisätarvikkeet suojatuille (IP67) SUPERIOR TW LED-nauhoille:
Snro: 4125458 LS AY SUP TW-CP/P3/500/P syöttöjohto 500mm
Snro: 4125459 LS AY SUP TW-CSD/P3/P jatkoliitin
Snro: 4125460 LS AY SUP TW-CSW/P3/50/P välijohto 50mm
Snro: 4125461 LS AY SUP TW-12/SE/P SIL-SEAL päätytiiviste
Snro: 4125462 LS AY SUP TW-12/SMB kiinnikkeet