LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL FIL P 15W/827 2700lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
14.5...14.5 WValovirta:
2700...2700 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14.5...14.5 W
Valovirta - 2700...2700 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 186 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854469947
Sähkönumero
4803038
Toimittajan tuotenumero
4099854469947
Tukkuerä
6
Lampputeho:
14.5...14.5 W
Valovirta:
2700...2700 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
186 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
75 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
186 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
64...64 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2700 lm (vastaa HQL 50 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 14,5 W
- Valotehokkuus: 186 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: B
- Mitat (Pituus/halkaisija): 186 x 74 mm
- Paino: 135 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -40 ... +60 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: ENEC, CE






