LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED FIL 24W/840 4000lm E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 4000...4000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 217 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854071836

Sähkönumero

4803020

Toimittajan tuotenumero

4099854071836

Tukkuerä

6

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

4000...4000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

217 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

90 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

166 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

105...105 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19 %

LEDVANCE HQL LED Filament Value 24W 4000K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 4000 lm (vastaa 80 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 217 mm ja halkaisija 90 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Huurrettu lasikupu tekee lampusta täysin ympärisäteilevän ja sen ansiosta se soveltuu erinoimaisesti erilaisiin ulkovalaisimiin hyödyntäen valaisimessa olevia heijastimia ja siten pitää valaisimen valonjaon lähes identtisenä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 4000 lm (vastaa HQL 80 W)
  • Kanta: E27
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Teho: 24 W
  • Valotehokkuus: 166 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 217 x 90 mm
  • Paino: 210 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Voidaan asentaa suoraan HQL-lampun tilalle. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.