LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 20X 5-MOSAIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 20 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 40 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060317072
Sähkönumero
1473250
Toimittajan tuotenumero
LG-031707
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
20 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
40 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen 20 mm DLPlus-johtolistan rinnalle.


