LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 20X12,5 VAL PVC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 20X12,5 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 12.5 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Varusteena - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060316402

Sähkönumero

1473239

Toimittajan tuotenumero

LG-031640

Tukkuerä

1

Jalkalistakanavan korkeus:

12.5 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Varusteena:

ei ole

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

vakio

Koristelu:

ei ole

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9003

Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen 20x12,5 mm DLPlus-johtolistan päätyyn.