LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 2x4-MOD VAL PVC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 12.5 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Varusteena - ei ole
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060316211
Sähkönumero
1473237
Toimittajan tuotenumero
LG-031621
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
12.5 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Varusteena:
ei ole
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Koristelu:
ei ole
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9003
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen DLPlus-johtolistan rinnalle.