LEGRAND - Adapteri - DLPLUS 3x4-MOD VAL PVC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 12.5 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Varusteena - ei ole

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060316228

Sähkönumero

1473238

Toimittajan tuotenumero

LG-031622

Tukkuerä

1

Jalkalistakanavan korkeus:

12.5 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Varusteena:

ei ole

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

vakio

Koristelu:

ei ole

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9003

Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen DLPlus-johtolistan rinnalle.