LEGRAND - Asennuskanava - DLP HF 60X40 2M VAL PC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Asennuskanava - DLP HF 60X40 2M VAL PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 24 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066371207

Sähkönumero

1473284

Toimittajan tuotenumero

LG-637120

Tukkuerä

1

Korkeus:

40 mm

Leveys:

60 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1860 mm²

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Halogeenivapaa 60x40 mm DLP-johtolista kiinnitysrei'illä. Soveltuu erityisesti liikerakentamisen tarpeisiin.