LEGRAND - Asennuskanava - DLP-S MINI+TARRA 20X12 PVC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12 mm
Leveys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
42 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970330215
Sähkönumero
1473323
Toimittajan tuotenumero
LG-638129
Tukkuerä
1
Korkeus:
12 mm
Leveys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9003
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
164 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40