LEGRAND - Asennussarja - 2x4-mod. asennuskehys

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Asennussarja - 2x4-mod. asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - muu

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060540081

Sähkönumero

1473007

Toimittajan tuotenumero

LG-054008

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

muu

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

0 mm

Pituus:

263 mm

Leveys:

108 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

Asennuskehys 2x4-moduulin Pop-up lattiarasian tekniseen lattiaanasentamiseen.