LEGRAND - Asennussarja - 4-mod. asennuskehys


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060540067
Sähkönumero
1473005
Toimittajan tuotenumero
LG-054006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
0 mm
Pituus:
131 mm
Leveys:
108 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
0 mm
Audioliittimien määrä:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0