LEGRAND CHAGO - Latausasema - EVH 1x32A T2C DLM

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 7.4 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • Integroitu RFID-kortin lukija - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064497616

Sähkönumero

3501808

Toimittajan tuotenumero

EVH321B-HC000

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

7.4 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

208...264 V

Leveys:

209 mm

Korkeus:

513 mm

Syvyys:

134 mm

Asennuspuolen liitäntä:

yksivaiheinen

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

7.4 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

ei

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...10 mm²

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Ensto One Home 1x32A Type2 kaapeli IP54 DLM

Ensto One Home tekee kotilatauksesta helppoa ja turvallista. Tyylikäs ja kestävä latausasema takaa sähköisen ajokokemuksen ja kiinteä latauskaapeli on aina valmiina!
  • Latausteho 7.4 kW (1x32A)
  • Kiinteä, Type 2 -kaapeli, 5m
  • Käyttövirta säädettävissä mobiilisovelluksen (Bluetooth) avulla 6A-32A
  • Tässä mallissa dynaaminen kuormanhallinta on aktivoitavissa erikseen myytävän energimittarin kanssa. Lisäksi latausasemassa on erillinen kärkitietotulo joka on kytkettävissä ulkoiseen ohjaukseen.
  • Mobiilisovelluksella latauksen aloittaminen/ lopettaminen kun tunnistautumista vaativa lataustapa on valittu
  • Sisäänrakennettu vikavirtasuoja tasasähkövirralle (RDC-DD, 6mA)
  • Vaihtoehtoiset asennustavat EVTL55.00 tai EVTL57.00