LEGRAND CHAGO - Latausasema - EVH 3x16A T2C DLM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto One
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430064497432
Sähkönumero
3501810
Toimittajan tuotenumero
EVH163B-HC000
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Energiamittari:
ei
MID:n mukainen energiamittari:
ei
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Latauspisteiden määrä:
1
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Latauskaapelin pituus:
5 m
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
208...264 V
Leveys:
209 mm
Korkeus:
513 mm
Syvyys:
134 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
ei
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Ensto One Home tekee kotilatauksesta helppoa ja turvallista. Tyylikäs ja kestävä latausasema takaa sähköisen ajokokemuksen ja kiinteä latauskaapeli on aina valmiina!
- Latausteho 11kW (3x16A)
- Kiinteä, Type 2 -kaapeli, 5m
- Käyttövirta säädettävissä mobiilisovelluksen (Bluetooth) avulla 6A-32A
- Tässä mallissa dynaaminen kuormanhallinta on aktivoitavissa erikseen myytävän energimittarin kanssa. Lisäksi latausasemassa on erillinen kärkitietotulo joka on kytkettävissä ulkoiseen ohjaukseen.
- Mobiilisovelluksella latauksen aloittaminen/ lopettaminen kun tunnistautumista vaativa lataustapa on valittu
- Sisäänrakennettu vikavirtasuoja tasasähkövirralle (RDC-DD, 6mA)
- Vaihtoehtoiset asennustavat EVTL55.00 tai EVTL57.00