LEGRAND CHAGO - Latausasema peruslataus - 11kW T2 MID RCBO RFID ETH IP54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Verkostoitavissa LAN:n kautta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto One
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430064490327
Sähkönumero
3501814
Toimittajan tuotenumero
EVH163-A2RM0-EOP080
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Leveys:
209 mm
Korkeus:
513 mm
Syvyys:
134 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Ensto One on ideaalinen latauslaite taloyhtiöiden ja toimistojen käyttöön. Valitse latausteho 11kW (3x16A) Type 2 -pistorasialla. Ensto One:ssa on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD, 6mA), Type A yhdistelmäsuoja (RCBO, 30mA), MID -luokan energiamittari sekä RFID lukija. Ensto One vaatii toimiakseen aina Ethernet -kommunikaatioyhteyden. Lisäksi tämä tuote myydään aina yhdessä eParking -sähköautolatausoperaattorin taustajärjestelmän kanssa, jonka käyttöönotto vaaditaan kokonaisratkaisuun.