LEGRAND FINLAND - Keskuksen lisätarvike - Lisämoduli 3-riviselle Plexo3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019181
Sähkönumero
3417887
Toimittajan tuotenumero
LG-001918
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
137 mm
Korkeus:
622 mm
Syvyys:
123 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
133 mm
Upotussyvyys:
119 mm
Upotuskorkeus:
618 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä


