LEGRAND FINLAND - Ryhmäkeskus - EVS245.09P 25A IP65 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 9
Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100369736
Sähkönumero
3440362
Toimittajan tuotenumero
EVS245.09P
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
9
Pääkytkimen nimellisvirta:
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
432 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
340 mm
Syvyys:
156 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
9
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Lukittava:
ei
3-vaiheinen muovinen ryhmäkeskus pinta-asennukseen. Keskuksessa 4-napainen 30mA vikavirtasuojakytkin sekä yhdeksän johdonsuojakatkaisijaa. Keskus sopii hyvin lisäkeskukseksi pihoille, saneeraukseen, väestönsuojatiloihin tai pienten kohteiden sähköistykseen.
HUOM! Keskuksen kotelo on muuttunut 05/2025.




