LEGRAND FINLAND - Ryhmäkeskus FE Waltteri - ESSV345.36U-ITMS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100334963
Sähkönumero
3301642
Toimittajan tuotenumero
ESSV345.36U-ITMS
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1100 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
545 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
9
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
21
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
kyllä
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä