LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/12.1LED 2x3W 12xF S V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 6 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 12
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677625633
Sähkönumero
4117697
Toimittajan tuotenumero
AVD5.23L/12.1
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
6 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
12
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Sisältää värikiekon:
ei
AVD5 IP65 LED 2x3W 12xFIBER S PCO V AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.