LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/6.1 LED 2x3W 6xF S VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 6 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 6
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677625596
Sähkönumero
4117693
Toimittajan tuotenumero
AVD5.23L/6.1
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
6 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
6
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Sisältää värikiekon:
ei
AVD5 IP65 LED 2x3W 6xFIBER S PCO VA AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.