Varastointi päättyy

LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/9.1 LED 2x3W 9xF S VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/9.1 LED 2x3W 9xF S VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 6 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 9

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677625619

Sähkönumero

4117695

Toimittajan tuotenumero

AVD5.23L/9.1

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

6 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

9

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

AVD5 IP65 LED 2x3W 9xFIBER S PCO VA AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.