LEGRAND - Huolto-/ohituskytkin - MANUAL BY-PASS DAKER DK

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - Huolto-/ohituskytkin - MANUAL BY-PASS DAKER DK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 88 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245063109537

Sähkönumero

8415091

Toimittajan tuotenumero

LG-310953

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

440 mm

Korkeus:

88 mm

Syvyys:

77 mm

Ulkopuolinen ohituskytkin, mekaaninen, Daker DK 1-3 kVA