LEGRAND - Jatkokappale - DLP HF 25X25 VAL PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 25 mm
Seinäkanavan syvyys - 25 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066371054
Sähkönumero
1473275
Toimittajan tuotenumero
LG-637105
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
25 mm
Seinäkanavan syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Kannen leveys:
24 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Käyttölämpötila:
15...60 °C


