LEGRAND - Jatkokappale - DLPLUS 20X10/12.5 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 20 mm
Seinäkanavan syvyys - 12.5 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060336028
Sähkönumero
1473256
Toimittajan tuotenumero
LG-033602
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
20 mm
Seinäkanavan syvyys:
12.5 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9003


