LEGRAND - Jatkokappale - DLPLUS 60X16/20 VAL PVC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Jatkokappale - DLPLUS 60X16/20 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 60 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060336080

Sähkönumero

1473260

Toimittajan tuotenumero

LG-033608

Tukkuerä

1

Seinä-/johtokanavan leveys:

60 mm

Seinäkanavan syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9003

Liitäntäkaulus 60x16/20 mm DLPlus-johtolistan jatkoskohtien viimeistelyyn.