LEGRAND - Kaapelisuoja Incara - VERTEBRA 4-os. 80 mm MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 54 mm
Leveys - 54 mm
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Kiinteiden paneelien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971972834
Sähkönumero
1412807
Toimittajan tuotenumero
LG-654991
Tukkuerä
1
Korkeus:
54 mm
Leveys:
54 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kiinteiden paneelien määrä:
4
Pituus:
800 mm
Käytettävä poikkipinta:
1720 mm²
Pienin taivutussäde, vaakataso:
80 mm
Kiinnitystapa:
muu
Pienin taivutussäde, pystytaso:
80 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9017
Vihdoin on olemassa toimiva ratkaisu kaapeleiden järjestyksessä pitämiseen! Vertebra on modulaarinen kaapelisuoja, joka joustaa ja taipuu tarpeen mukaan. 2-osastoinen versio on tarkoitettu pinta-asennukseen, ja 4-osastoinen versio kaapelien reititykseen lattiapinnasta työtasoille. Joustavuuden ansiosta erinomainen valinta myös sähköpöytiin. Saatavilla kaksi eri värivaihtoehtoa: musta sekä harmaa.