LEGRAND - Kanavakeskiölevy - Mosaic 1-os, valk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - neliö
Aukon leveys - 45 mm
Väri - valkoinen
Aukon korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971939790
Sähkönumero
1473605
Toimittajan tuotenumero
LG-277071L
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
neliö
Aukon leveys:
45 mm
Väri:
valkoinen
Aukon korkeus:
45 mm
Keskiölevy sokea, Mosaic, 1-os, valkoinen