LEGRAND - Kanavakeskiölevy - Mosaic, Keystone, valk

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kanavakeskiölevy - Mosaic, Keystone, valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970445698

Sähkönumero

1473606

Toimittajan tuotenumero

LG-078613

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kokoonpano:

moduulikoje asennuskalustesarjaan

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP31

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Laitteen syvyys:

19.6 mm

Telerasia 2xRJ45, KEY, Mosaic, valkoinen